ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24A24 24V 50/60HZ GP ICE CUBE RELAY - 700-HC24A24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Nennstrom - 7 A
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079006996
Artikelnummer
RCK700-HC24A24
Herstellernummer
700-HC24A24
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Nennstrom:
7 A
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit LED-Anzeige:
nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Breite:
27.7 mm
Höhe:
42.8 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
8
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Tiefe:
20.7 mm
Schutzart (IP):
IP20


