ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24A2 240V 50/60HZ GP ICE CUBE RELAY - 700-HC24A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...240 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078126312
Artikelnummer
RCK700-HC24A2
Herstellernummer
700-HC24A2
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
240...240 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit LED-Anzeige:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240...240 V
Breite:
27.7 mm
Höhe:
37.2 mm
Tiefe:
20.7 mm
Schutzart (IP):
IP20