Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24A1-4 120V 50/60HZ GP ICE CUBE RELAY - 700-HC24A1-4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24A1-4 120V 50/60HZ GP ICE CUBE RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 120...120 V

  • Nennstrom - 7 A

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078292444

Artikelnummer

RCK700-HC24A1-4

Herstellernummer

700-HC24A1-4

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

120...120 V

Nennstrom:

7 A

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...120 V

Breite:

27.7 mm

Höhe:

37.2 mm

Tiefe:

20.7 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 120V 50 60HZ GP ICE CUBE RELAY