ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC22A2-3 240V 50/60HZ GP ICE CUBE RELAY - 700-HC22A2-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...240 V
Nennstrom - 10 A
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076996306
Artikelnummer
RCK700-HC22A2-3
Herstellernummer
700-HC22A2-3
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
240...240 V
Nennstrom:
10 A
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Breite:
27.7 mm
Höhe:
36.7 mm
Tiefe:
20.7 mm
Schutzart (IP):
IP20