ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC22A2 240V 50/60HZ GP ICE CUBE RELAY - 700-HC22A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...240 V
Nennstrom - 10 A
Komplettgerät mit Sockel - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079006965
Artikelnummer
RCK700-HC22A2
Herstellernummer
700-HC22A2
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...240 V
Nennstrom:
10 A
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...240 V
Breite:
27.7 mm
Höhe:
36.7 mm
Tiefe:
20.7 mm
Schutzart (IP):
IP20


