ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC22A1-3-4 120V 50/60HZ GP ICE CUBE RELAY - 700-HC22A1-3-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 120...120 V
Nennstrom - 10 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000357461
Artikelnummer
RCK700-HC22A1-3-4
Herstellernummer
700-HC22A1-3-4
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
120...120 V
Nennstrom:
10 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120...120 V
Breite:
27.7 mm
Höhe:
36.7 mm
Tiefe:
20.7 mm
Schutzart (IP):
IP20