Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HB33Z24 24V DC GP TALL SQUARE BASE RELAY - 700-HB33Z24

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HB33Z24 24V DC GP TALL SQUARE BASE RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 15 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449070411218

Artikelnummer

RCK700-HB33Z24

Herstellernummer

700-HB33Z24

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

15 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

38.2 mm

Höhe:

51.4 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

6

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Tiefe:

35.8 mm

Schutzart (IP):

IP40

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 24V DC GP TALL SQUARE BASE RELAY