Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HB33A24 24V 50/60HZ GP TALL SQUARE BASE RELAY - 700-HB33A24

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HB33A24 24V 50/60HZ GP TALL SQUARE BASE RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 15 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449070412208

Artikelnummer

RCK700-HB33A24

Herstellernummer

700-HB33A24

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

15 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Breite:

38.2 mm

Höhe:

51.4 mm

Tiefe:

35.8 mm

Schutzart (IP):

IP40

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 24V 50 60HZ GP TALL SQUARE BASE RELAY