ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HA33Z2-3 GP TUBE BASE RELAY - 700-HA33Z2-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...220 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449070411492
Artikelnummer
RCK700-HA33Z2-3
Herstellernummer
700-HA33Z2-3
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
10 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...220 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Breite:
36.5 mm
Höhe:
54.1 mm
Tiefe:
32.8 mm
Schutzart (IP):
IP40


