Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HA33Z1-3-4 GP TUBE BASE RELAY - 700-HA33Z1-3-4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HA33Z1-3-4 GP TUBE BASE RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449070411478

Artikelnummer

RCK700-HA33Z1-3-4

Herstellernummer

700-HA33Z1-3-4

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Nennstrom:

10 A

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

36.5 mm

Höhe:

54.1 mm

Tiefe:

32.8 mm

Relè commutatore tipo/modello Rockwell Automation 700-HA33Z1-3-4 - GP TUBE BASE RELAY