Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HA33A24 GP TUBE BASE RELAY - 700-HA33A24

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HA33A24 GP TUBE BASE RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449075137403

Artikelnummer

RCK700-HA33A24

Herstellernummer

700-HA33A24

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Nennstrom:

10 A

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

36.5 mm

Höhe:

54.1 mm

Tiefe:

32.8 mm

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello GP TUBE BASE RELAY