Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-OW4I COMPACT 5000 ISOLATED RELAY OUTPUTMODULE - 5069-OW4I

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-OW4I COMPACT 5000 ISOLATED RELAY OUTPUTMODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Art des Digitalausgangs - Relais

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449070247374

Artikelnummer

RCK5069-OW4I

Herstellernummer

5069-OW4I

Hersteller

RCK

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

240...240 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

10...10 ms

Breite:

22 mm

Modulo I/O digitale per PLC tipo/modello Rockwell Automation 5069-OW4I - COMPACT 5000 ISOLATED RELAY OUTPUTMODULE