ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-OBV8SK COMPACT5000 DC SAFETY OUTPUT MODULE - 5069-OBV8SK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Art des Digitalausgangs - Transistor
Packung
1 ST
EAN
0191326680462
Artikelnummer
RCK5069-OBV8SK
Herstellernummer
5069-OBV8SK
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
12...24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC


