Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-OBV8S COMPACT5000 DC SAFETY OUTPUT MODULE - 5069-OBV8S

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-OBV8S COMPACT5000 DC SAFETY OUTPUT MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausgangsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449070247176

Artikelnummer

RCK5069-OBV8S

Herstellernummer

5069-OBV8S

Hersteller

RCK

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausgangsstrom:

1 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

12...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

10...10 ms

Breite:

25.56 mm

Höhe:

144.57 mm

Tiefe:

109.09 mm