ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-OB8 COMPACT 5000 DC OUTPUT MODULE - 5069-OB8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Art des Digitalausgangs - Transistor
Digitale Eingänge konfigurierbar - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449070247169
Artikelnummer
RCK5069-OB8
Herstellernummer
5069-OB8
Hersteller
RCK
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
0.5 mA
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
12...24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10...10 ms


