Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-OA16 COMPACT 5000 AC OUTPUT MODULE - 5069-OA16

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-OA16 COMPACT 5000 AC OUTPUT MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Art des Digitalausgangs - Triac

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001615546

Artikelnummer

RCK5069-OA16

Herstellernummer

5069-OA16

Hersteller

RCK

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Triac

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC

Eingangsstrom bei Signal 1:

1 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

120...240 V

Ausgangsstrom:

4 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

85...264 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

10...10 ms

Modulo I/O digitale per PLC tipo/modello Rockwell Automation 5069-OA16 - COMPACT 5000 AC OUTPUT MODULE