ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-L380ERMS2 COMPACT GUARDLOGIX SIL2 8.0/4.0M MOTION - 5069-L380ERMS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - kompakt
Anzahl der Relaisausgänge - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja
Anzahl der HW-Schnittstellen USB - 1
Packung
1 ST
EAN
7449071877754
Artikelnummer
RCK5069-L380ERMS2
Herstellernummer
5069-L380ERMS2
Hersteller
RCK
Ausführung:
kompakt
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Mit Display:
ja
Speichergröße:
8192 kByte
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
SIL nach IEC 61508:
2
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
Breite:
98.1 mm
Höhe:
143.97 mm
Tiefe:
136.81 mm


