Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-L350ERMS2 COMPACT GUARDLOGIX SIL2 5.0/2.5M MOTION - 5069-L350ERMS2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-L350ERMS2 COMPACT GUARDLOGIX SIL2 5.0/2.5M MOTION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - kompakt

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der Relaisausgänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071932613

Artikelnummer

RCK5069-L350ERMS2

Herstellernummer

5069-L350ERMS2

Hersteller

RCK

Ausführung:

kompakt

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit Display:

ja

Speichergröße:

5120 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

SIL nach IEC 61508:

2

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level d

Breite:

98.1 mm

Höhe:

143.97 mm

Tiefe:

136.81 mm

Unità di base per PLC (Modulo CPU) Rockwell Automation serie/modello COMPACT GUARDLOGIX SIL2 5.0 2.5M MOTION