ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-L320ERS2K COMPACT GUARDLOGIX SIL2 2.0/1.0M - 5069-L320ERS2K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Relaisausgänge - 0
Ausführung - kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2
Anzahl der HW-Schnittstellen USB - 1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja
Packung
1 ST
EAN
2000000562377
Artikelnummer
RCK5069-L320ERS2K
Herstellernummer
5069-L320ERS2K
Hersteller
RCK
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Mit Display:
ja
Speichergröße:
2048 kByte
Fronteinbau möglich:
ja
SIL nach IEC 61508:
2
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
Breite:
98.1 mm
Höhe:
143.97 mm
Tiefe:
136.81 mm


