Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-L320ER COMPACTLOGIX 2MB ENET CONTROLLER - 5069-L320ER

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-L320ER COMPACTLOGIX 2MB ENET CONTROLLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Relaisausgänge - 0

  • Ausführung - kompakt

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen USB - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074354146

Artikelnummer

RCK5069-L320ER

Herstellernummer

5069-L320ER

Hersteller

RCK

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Ausführung:

kompakt

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Mit Display:

ja

Speichergröße:

2048 kByte

Programmspeichererweiterung möglich:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

SIL nach IEC 61508:

2

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level d

Breite:

98.1 mm

Höhe:

143.97 mm

Tiefe:

136.81 mm

Unità di base per PLC (Modulo CPU) tipo/modello Rockwell Automation 5069-L320ER - COMPACTLOGIX 2MB ENET CONTROLLER