Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-L306ERMS2 COMPACT GUARDLOGIX SIL2 0.6/0.3M MOTION - 5069-L306ERMS2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-L306ERMS2 COMPACT GUARDLOGIX SIL2 0.6/0.3M MOTION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - kompakt

  • Anzahl der Relaisausgänge - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja

  • Anzahl der HW-Schnittstellen USB - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070246568

Artikelnummer

RCK5069-L306ERMS2

Herstellernummer

5069-L306ERMS2

Hersteller

RCK

Ausführung:

kompakt

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Mit Display:

ja

Speichergröße:

614.4 kByte

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

SIL nach IEC 61508:

2

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level d

Breite:

98.1 mm

Höhe:

143.97 mm

Tiefe:

136.81 mm

Unità di base per PLC (Modulo CPU) Rockwell Automation serie/modello COMPACT GUARDLOGIX SIL2 0.6 0.3M MOTION