ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-L306ERM COMPACTLOGIX 600KB ENET MOTIONCONTROLLER - 5069-L306ERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Relaisausgänge - 0
Ausführung - kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB - 1
Packung
1 ST
EAN
7449078194427
Artikelnummer
RCK5069-L306ERM
Herstellernummer
5069-L306ERM
Hersteller
RCK
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit Display:
ja
Speichergröße:
614.4 kByte
Programmspeichererweiterung möglich:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
ja
SIL nach IEC 61508:
2
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
Breite:
98.1 mm
Höhe:
143.97 mm
Tiefe:
136.81 mm


