Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-IB8SK COMPACT5000 DC SAFETY INPUT MODULE - 5069-IB8SK

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-IB8SK COMPACT5000 DC SAFETY INPUT MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

Packung

  • 1 ST

EAN

0191326680455

Artikelnummer

RCK5069-IB8SK

Herstellernummer

5069-IB8SK

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

12...24 V

Modulo I/O digitale per PLC tipo/modello Rockwell Automation 5069-IB8SK - COMPACT5000 DC SAFETY INPUT MODULE