ROCKWELL AUTOMATION - RCK5069-IB8S COMPACT5000 DC SAFETY INPUT MODULE - 5069-IB8S
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Art des Digitalausgangs - Transistor
Packung
1 ST
EAN
0885630551098
Artikelnummer
RCK5069-IB8S
Herstellernummer
5069-IB8S
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
12...24 V


