Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK45BPD-8LTB2-D5 ANALOG AND DISCREET LASER SENS - 45BPD-8LTB2-D5

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK45BPD-8LTB2-D5 ANALOG AND DISCREET LASER SENS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abtastrate - 55 Hz

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 2

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite des Sensors - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071093628

Artikelnummer

RCK45BPD-8LTB2-D5

Herstellernummer

45BPD-8LTB2-D5

Hersteller

RCK

Abtastrate:

55 Hz

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite des Sensors:

1.5 mm

Höhe des Sensors:

3.5 mm

Länge des Sensors:

2 mm

Detektionsvermögen für Probekörper:

300 mm

Mit konfigurierbarem Meldeausgang:

ja

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

20 mA

Umgebungstemperatur:

-10...60 °C

Reaktionszeit:

0.4 ms

Reichweite des Messbereiches:

1 m

Scanwinkel:

5 °

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

18...30 V

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Mit Warnfeldausgang:

nein

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Laser scanner Rockwell Automation serie/modello ANALOG AND DISCREET LASER SENS