ROCKWELL AUTOMATION - RCK45AST-1JPB3-F4 PHOTOELECTRIC LIGHT ARRAY - 45AST-1JPB3-F4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 150 mm
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur - -5...55 °C
Packung
1 ST
EAN
2000001336335
Artikelnummer
RCK45AST-1JPB3-F4
Herstellernummer
45AST-1JPB3-F4
Hersteller
RCK
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
150 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
-5...55 °C
Reaktionszeit:
8 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
13 mm
Schutzfeldhöhe:
100 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...24 V
Schutzart (IP):
IP67


