Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK45AST-1JPB1-F4 45AST PHOTOELECTRIC LIGHT ARRAY - 45AST-1JPB1-F4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK45AST-1JPB1-F4 45AST PHOTOELECTRIC LIGHT ARRAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 1

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001179321

Artikelnummer

RCK45AST-1JPB1-F4

Herstellernummer

45AST-1JPB1-F4

Hersteller

RCK

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Breite des Sensors:

34 mm

Höhe des Sensors:

100 mm

Länge des Sensors:

15 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Kaskadierbar:

nein

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Umgebungstemperatur:

-5...55 °C

Mit Mutingfunktion:

nein

Override möglich:

nein

Reaktionszeit:

4 ms

Auflösung des Lichtvorhangs:

15 mm

Reduzierte Auflösung:

nein

Reichweite des Schutzfeldes:

2 m

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Schutzfeldhöhe:

50 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Mit Strahlcodierung:

nein

Taktsteuerung möglich:

nein

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Wellenlänge des Sensors:

860 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo/modello Rockwell Automation 45AST-1JPB1-F4 - 45AST PHOTOELECTRIC LIGHT ARRAY