ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-B4HN1650YD GUARDSHIELD 1650MM- 30MM TRANSCEIVER - 450L-B4HN1650YD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Breite des Sensors - 30 mm
Höhe des Sensors - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070136692
Artikelnummer
RCK450L-B4HN1650YD
Herstellernummer
450L-B4HN1650YD
Hersteller
RCK
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
1735 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Reaktionszeit:
15 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Schutzfeldhöhe:
1650 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
855 nm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP65


