Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-B4HN1200YD GUARDSHIELD 1200MM- 30MM TRANSCEIVER - 450L-B4HN1200YD

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-B4HN1200YD GUARDSHIELD 1200MM- 30MM TRANSCEIVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 1200 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Höhe des Sensors - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0887172376719

Artikelnummer

RCK450L-B4HN1200YD

Herstellernummer

450L-B4HN1200YD

Hersteller

RCK

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

1200 mm

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Höhe des Sensors:

30 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

4 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Wellenlänge des Sensors:

855 nm

Länge des Sensors:

1285 mm

Spannungsart:

DC

Kaskadierbar:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Mit Mutingfunktion:

nein

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Ausblendung möglich:

nein

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Breite des Sensors:

30 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Override möglich:

nein

Reaktionszeit:

15 ms

Reduzierte Auflösung:

nein

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Mit Strahlcodierung:

nein

Taktsteuerung möglich:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo/modello Rockwell Automation 450L-B4HN1200YD - GUARDSHIELD 1200MM- 30MM TRANSCEIVER