ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-B4HN0300YD GUARDSHIELD 300MM- 30MM TRANSCEIVER - 450L-B4HN0300YD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 300 mm
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Höhe des Sensors - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
0887172376771
Artikelnummer
RCK450L-B4HN0300YD
Herstellernummer
450L-B4HN0300YD
Hersteller
RCK
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
300 mm
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Höhe des Sensors:
30 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
4 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Wellenlänge des Sensors:
855 nm
Länge des Sensors:
385 mm
Spannungsart:
DC
Kaskadierbar:
nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Mit Mutingfunktion:
nein
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
ja
Breite des Sensors:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Override möglich:
nein
Reaktionszeit:
15 ms
Reduzierte Auflösung:
nein
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Mit Strahlcodierung:
nein
Taktsteuerung möglich:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja


