Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-B4FN0600YD GUARDSHIELD 600MM- 14MM TRANSCEIVER

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-B4FN0600YD GUARDSHIELD 600MM- 14MM TRANSCEIVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075286019

Artikelnummer

RCK450L-B4FN0600YD

Herstellernummer

450L-B4FN0600YD

Hersteller

RCK

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

30 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Reaktionszeit:

25 ms

Auflösung des Lichtvorhangs:

14 mm

Schutzfeldhöhe:

600 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

855 nm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Barriera fotoelettrica di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDSHIELD 600MM- 14MM TRANSCEIVER