ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4E1200FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 30-1200MM - 445L-P4E1200FP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Schutzfeldhöhe - 1200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Höhe des Sensors - 1200 mm
Reichweite des Schutzfeldes - 5 m
Packung
1 ST
EAN
7449071314310
Artikelnummer
RCK445L-P4E1200FP
Herstellernummer
445L-P4E1200FP
Hersteller
RCK
Schutzart (IP):
IP54
Schutzfeldhöhe:
1200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Höhe des Sensors:
1200 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
5 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Wellenlänge des Sensors:
940 nm
Spannungsart:
DC
Mit Mutingfunktion:
ja
Breite des Sensors:
15.5 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
0...55 °C
Override möglich:
ja
Reaktionszeit:
23.3 ms
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Mit Strahlcodierung:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja


