ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C1200FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-1200MM - 445L-P4C1200FP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 1200 mm
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur - 0...55 °C
Reaktionszeit - 41.9 ms
Packung
1 ST
EAN
7449071314303
Artikelnummer
RCK445L-P4C1200FP
Herstellernummer
445L-P4C1200FP
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
1200 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
0...55 °C
Reaktionszeit:
41.9 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Schutzfeldhöhe:
1200 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
940 nm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP54


