ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C0600FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0600MM - 445L-P4C0600FP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Schutzfeldhöhe - 600 mm
Höhe des Sensors - 601 mm
Reichweite des Schutzfeldes - 5 m
Auflösung des Lichtvorhangs - 14 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072843048
Artikelnummer
RCK445L-P4C0600FP
Herstellernummer
445L-P4C0600FP
Hersteller
RCK
Schutzart (IP):
IP54
Schutzfeldhöhe:
600 mm
Höhe des Sensors:
601 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
5 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Wellenlänge des Sensors:
940 nm
Länge des Sensors:
19.8 mm
Spannungsart:
DC
Mit Mutingfunktion:
ja
Breite des Sensors:
15.5 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
0...55 °C
Override möglich:
ja
Reaktionszeit:
26.3 ms
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Mit Strahlcodierung:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja


