Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C0450FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0450MM - 445L-P4C0450FP

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C0450FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0450MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Breite des Sensors - 29 mm

  • Höhe des Sensors - 450 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072556160

Artikelnummer

RCK445L-P4C0450FP

Herstellernummer

445L-P4C0450FP

Hersteller

RCK

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Breite des Sensors:

29 mm

Höhe des Sensors:

450 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Reaktionszeit:

22.4 ms

Auflösung des Lichtvorhangs:

14 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

5 m

Schutzfeldhöhe:

450 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

940 nm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Barriera fotoelettrica di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0450MM