ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C0200FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0200MM - 445L-P4C0200FP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Schutzfeldhöhe - 200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 200 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 14 mm
Packung
1 ST
EAN
8001024686333
Artikelnummer
RCK445L-P4C0200FP
Herstellernummer
445L-P4C0200FP
Hersteller
RCK
Schutzart (IP):
IP54
Schutzfeldhöhe:
200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
200 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Wellenlänge des Sensors:
940 nm
Spannungsart:
DC
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
0...55 °C
Reaktionszeit:
15.9 ms
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja


