Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C0150FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0150MM - 445L-P4C0150FP

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C0150FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0150MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Schutzfeldhöhe - 150 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 150 mm

  • Auflösung des Lichtvorhangs - 14 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073660675

Artikelnummer

RCK445L-P4C0150FP

Herstellernummer

445L-P4C0150FP

Hersteller

RCK

Schutzart (IP):

IP54

Schutzfeldhöhe:

150 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

150 mm

Auflösung des Lichtvorhangs:

14 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Wellenlänge des Sensors:

940 nm

Spannungsart:

DC

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Reaktionszeit:

14.6 ms

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Barriera fotoelettrica di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0150MM