Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C0100FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0100MM - 445L-P4C0100FP

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C0100FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0100MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite des Sensors - 15.5 mm

  • Höhe des Sensors - 100 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

  • Umgebungstemperatur - 0...55 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001646335

Artikelnummer

RCK445L-P4C0100FP

Herstellernummer

445L-P4C0100FP

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite des Sensors:

15.5 mm

Höhe des Sensors:

100 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Mit Mutingfunktion:

ja

Override möglich:

ja

Reaktionszeit:

13.3 ms

Auflösung des Lichtvorhangs:

14 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

5 m

Schutzfeldhöhe:

100 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Mit Strahlcodierung:

nein

Wellenlänge des Sensors:

940 nm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo/modello Rockwell Automation 445L-P4C0100FP - GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0100MM