Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P2S0240YD GUARDSHIELD SAFE2 PAIR 30-0240MM - 445L-P2S0240YD

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P2S0240YD GUARDSHIELD SAFE2 PAIR 30-0240MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 240 mm

  • Länge des Sensors - 410 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger

  • Umgebungstemperatur - 0...55 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076250415

Artikelnummer

RCK445L-P2S0240YD

Herstellernummer

445L-P2S0240YD

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

240 mm

Länge des Sensors:

410 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

0...55 °C

Reaktionszeit:

10.5 ms

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Schutzfeldhöhe:

240 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

630 nm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo/modello Rockwell Automation 445L-P2S0240YD - GUARDSHIELD SAFE2 PAIR 30-0240MM