Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-AC8RJ1 LIGHT CURTAIN CONNECTION CABLE 1M - 445L-AC8RJ1

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-AC8RJ1 LIGHT CURTAIN CONNECTION CABLE 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072842881

Artikelnummer

RCK445L-AC8RJ1

Herstellernummer

445L-AC8RJ1

Hersteller

RCK

Polzahl:

8

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

1 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

nein

Geschirmt:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...55 °C

Schutzart (IP):

IP67

Cavo di connessione per sensori / attuatori Rockwell Automation serie/modello LIGHT CURTAIN CONNECTION CABLE 1M