Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK442L-ACABL20 CORD SET, 20M M12 QD 8 COND SHIELDED - 442L-ACABL20

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK442L-ACABL20 CORD SET, 20M M12 QD 8 COND SHIELDED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 20 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630326719

Artikelnummer

RCK442L-ACABL20

Herstellernummer

442L-ACABL20

Hersteller

RCK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Polzahl:

8

Kabellänge:

20 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Geschirmt:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Cavo di connessione per sensori / attuatori tipo/modello Rockwell Automation 442L-ACABL20 - CORD SET 20M M12 QD 8 COND SHIELDED