ROCKWELL AUTOMATION - RCK440T-MSALE10OM TRAPPED KEY INTERLOCK - 440T-MSALE10OM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Mit Hilfsentriegelung - nein
Breite des Sensors - 48 mm
Höhe des Sensors - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
0887172964978
Artikelnummer
RCK440T-MSALE10OM
Herstellernummer
440T-MSALE10OM
Hersteller
RCK
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Hilfsentriegelung:
nein
Breite des Sensors:
48 mm
Höhe des Sensors:
150 mm
Länge des Sensors:
55 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...200 °C
Schutzart (IP):
IP66


