Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440T-MRPSE110G TRAPPED KEY INTERLOCK - 440T-MRPSE110G

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440T-MRPSE110G TRAPPED KEY INTERLOCK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078907195

Artikelnummer

RCK440T-MRPSE110G

Herstellernummer

440T-MRPSE110G

Hersteller

RCK

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Finecorsa con interblocco Rockwell Automation serie/modello TRAPPED KEY INTERLOCK