ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-S23175 GUARDMASTER CU4 SAFETY RELAY - 440R-S23175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Packung
1 ST
EAN
7449075891107
Artikelnummer
RCK440R-S23175
Herstellernummer
440R-S23175
Hersteller
RCK
Ausführung:
Grundgerät
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Breite:
45 mm


