Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-P226AGS-NNR GUARDMASTER MSR42 START/RESTART RELAY - 440R-P226AGS-NNR

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-P226AGS-NNR GUARDMASTER MSR42 START/RESTART RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 - 1

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - 1

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079718066

Artikelnummer

RCK440R-P226AGS-NNR

Herstellernummer

440R-P226AGS-NNR

Hersteller

RCK

Ausführung:

Grundgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Stoppkategorie nach IEC 60204:

1

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

4

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit Starteingang:

ja

Mit Mutingfunktion:

ja

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

111 mm

Tiefe:

125.8 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER MSR42 START RESTART RELAY