Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23131 GUARDMASTER MSR127TP SAFETY RELAY - 440R-N23131

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23131 GUARDMASTER MSR127TP SAFETY RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076668838

Artikelnummer

RCK440R-N23131

Herstellernummer

440R-N23131

Hersteller

RCK

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Auswertung der Eingänge:

einkanalig oder ein- und zweikanalig

Mit Starteingang:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Zulassung für BG BIA:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

99 mm

Höhe:

114.5 mm

Tiefe:

22.5 mm