ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-M23086 GUARDMASTER MSR138.1DP SAFETY RELAY - 440R-M23086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - einkanalig oder ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 1
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Packung
1 ST
EAN
7449077645340
Artikelnummer
RCK440R-M23086
Herstellernummer
440R-M23086
Hersteller
RCK
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
einkanalig oder ein- und zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
2
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
115...115 V
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit Starteingang:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
ja
Rückfallverzögerung:
0.5...10 s
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
3
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
99 mm
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
45 mm


