ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-DG2R2T GUARDMASTER DUAL GUARDLINK SAFETY RELAY - 440R-DG2R2T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075765422
Artikelnummer
RCK440R-DG2R2T
Herstellernummer
440R-DG2R2T
Hersteller
RCK
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Starteingang:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
ja
Rückfallverzögerung:
5...55.5 s
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
119.14 mm
Tiefe:
113.6 mm


