Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440P-ADPS11CS SAFETY LIMIT SWITCHES - 440P-ADPS11CS

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440P-ADPS11CS SAFETY LIMIT SWITCHES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 31 mm

  • Höhe des Sensors - 31 mm

  • Länge des Sensors - 90 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 6 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000673158

Artikelnummer

RCK440P-ADPS11CS

Herstellernummer

440P-ADPS11CS

Hersteller

RCK

Breite des Sensors:

31 mm

Höhe des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

90 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

2.2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

1.1 A

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

2...70 °C

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

1

Finecorsa tipo/modello Rockwell Automation 440P-ADPS11CS - SAFETY LIMIT SWITCHES