ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-Z21US2A GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH - 440N-Z21US2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2
Art der Betätigung - Transponder
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449077667823
Artikelnummer
RCK440N-Z21US2A
Herstellernummer
440N-Z21US2A
Hersteller
RCK
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Art der Betätigung:
Transponder
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
89 mm
Länge des Sensors:
21 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gesicherter Schaltabstand AUS:
35 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
15 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja
Schaltabstand:
18 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Statusanzeige:
ja
Schutzart (IP):
IP67K


